{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | MH5 | |
Effektforbrug | 2.200 W | |
Lufttemperatur | 50 °C - 500 °C | |
Luftvolumenstrøm | 300 l/min | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Akku-kapacitet | 8 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Vægt | 660 g | |
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Udførelse | Sortiment | |
Produkttype | Varmluftblæser |
Artikelnummer | 078322 066611 | |
EAN/GTIN | 4007841066611 | |
Producentnummer | 066611 |