Metal-kapsav 72365460

Art.-nr.: 078244 72365460
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MKAS 355
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.800 W
maks. omdrejningstal 1.300 min-1
Savklinge-⌀ 355 mm
Maks. skæredybde 90° 120 mm
Maks. skæredybde 45° 90 mm
Vægt 24,4 kg
Netspænding 230 V
Netfrekvens 50 Hz
Blød opstart ja
Produkttype Sav
Nominel spænding 230 V

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078244 72365460
EAN/GTIN 4014586894447

Betegnelse

Udførelse:

Halvstationær kapsav til effektiv og hurtig skæring af komponenter både på værkstedet og byggepladsen.
  • Højst muligt arbejdstempo takket være en motor med højt drejningsmoment og lave omdrejningstal
  • Præcise resultater og meget lidt efterbearbejdning takket være minimal misfarvning og reduceret gratdannelse takket være koldsnit
  • Høj overfladekvalitet takket være specielle savklinger til forskellige metaller
  • Op til 100 % gnistfri og ingen støvdannelse takket være koldsnit
  • Godt afbalanceret grebsdesign giver bedre føring
  • Yderst præcis og holdbar stålkonstruktion
  • Sokkel i aluminiumsstøbegods
  • Blød opstart giver en langsom opstart til motoren, hvilket beskytter de mekaniske dele
  • Hurtigspændesystem til bordklemme
  • Bekvem affasnings- og vinkelindstilling fra 0° til 45°
  • Dybdeanslag+Nemt savklingeskift

Anvendelse:

  • Savning af stål- og metalprofiler.
  • Udførelse af delings- og geringsskæring.
  • Bearbejdning af rør, metalbolte, vinkeljern, stangmateriale.

Leveringsomfang:

1× kapsav, 1× savklinge til konstruktionsstål, 1× kombinøgle: Indvendig sekskant, 6 mm og krydskærv PH 2, 1× indvendig sekskant 8 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven