{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Klinge-⌀ D | 320 mm | |
Borings-⌀ | 25,4 mm | |
Passer til | 078234 str. 8320 | |
egnet til materiale | til tykvægget materiale | |
Antal tænder | 72 | |
Tandantal optimeret til | materialetykkelse 2,5 − 4 mm | |
Skærebredde B | 2,2 mm | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 078242 72 | |
EAN/GTIN | 4260052466957 | |
Producentnummer | 608278 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-rundsavsklinge Drytec® ⌀ 320×25,4 mm til tykvægget materiale 72
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.400,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
767,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.571,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1318,63 DKK
975,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
egnet til materiale | til tykvægget materiale | Træ | INOX | |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 | 72 |
Klinge-⌀ D | 320 mm | 300 mm | 305 mm | 355 mm |
Borings-⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Skærebredde B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,4 mm |
Tandantal optimeret til | materialetykkelse 2,5 − 4 mm | |||
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge |