{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 8203E | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Akku-kapacitet | 5,5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. omdrejningstal | 3.500 min-1 | |
Savklinge-⌀ | 203 mm | |
Maks. skæredybde 90° | 67 mm | |
Maks. skæredybde 45° | 42 mm | |
Vægt uden batteri | 5,4 kg | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078235 8203E | |
EAN/GTIN | 4260052468050 |