Metalrundsav 9435

Art.-nr.: 078231 9435
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 9435
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 2.400 W
    maks. omdrejningstal 1.400 min-1
    Savklinge-⌀ 355 mm
    Maks. skæredybde 90° 140 mm
    Maks. skæredybde 45° 102 mm
    Vægt 25 kg
    Netspænding 230 V
    Netfrekvens 50 Hz
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078231 9435
    EAN/GTIN 27168943512
    Producentnummer 60056T3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Effektive metalrundsave til sikker savning med få grater af profiler og rør af metal, ikke-jernholdigt metal, pladestål, metalplader og sandwichpaneler uden gnistdannelse.
    • Anvendelse af kølesmøremidler er ikke nødvendig.
    • Efterbearbejdning ikke nødvendig.
    • Lynhurtige snit.

    Metalrundsav Premium Super DRY Cutter 9435.
    • Ideel til savning af rør og profiler af rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, kunststoffer og kompositmaterialer.
    • Vibrationsdæmper af hensyn til høj sikkerhed og lang standtid.
    • Præcist hurtigspændesystem til geringssnit.
    • Fås med robust bordmonteringsstativ med længdeanslag (nr. 078238).

    Leveringsomfang:

    Inklusive 1 × savklinge 90Z nr. 078237 str. 90 til stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller.

    Bemærk:

    Metalrundsav DRY MITER Cutter 9410ND til filigran savning i blødt og følsomt materiale kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven