Bajonetsav US1300XE

Art.-nr.: 078225 US1300XE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Kuffert
    Producentbetegnelse US1300XE
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 1.300 W
    Slaglængde 30 mm
    Slagtal 0 min-1 - 2.800 min-1
    Vægt 3,8 kg
    Maks. vibration iht. EN 18,5 m/s2
    Bemærk FIXTEC
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078225 US1300XE
    EAN/GTIN 4002395197675
    Producentnummer 4935413235

    Betegnelse

    Udførelse:

    Effektiv 1300 W AEG-bajonetsav, perfekt til savning i træ, kunststof, metalrør og -profiler.

    Leveringsomfang:

    Inklusive transportkuffert, savklinge.

    Bemærk:

    Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven