• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Bajonetsav, Type: SSPE1500X

Art.-nr.: 078224 SSPE1500X
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse SSPE1500X
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.500 W
Slaglængde 32 mm
Slagtal 0 min-1 - 2.800 min-1
Vægt 4 kg
Maks. vibration iht. EN 15,2 m/s2
Bemærk FIXTEC / AVS
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078224 SSPE1500X
EAN/GTIN 4002395241699
Producentnummer 4933428900
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv og robust 1500 W Milwaukee universal-bajonetsav med metalgearhus.
  • Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.
  • Pendulslag med slagtalselektronik, der kan slås til og fra.
  • Anti-Vibrations-System AVS og patenteret slingregear af hensyn til optimalt rolig gang.
  • Tilbageslagssystem til beskyttelse af gearet mod tilbageslag fra emnet.

Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert, savklinge.

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven