{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Producentbetegnelse | SSEP 18 L BL | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | børsteløs | |
Slaglængde | 32 mm | |
Slagtal | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Vægt | 3 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 14,5 m/s2 | |
værktøjsskift uden brug af værktøj | ja | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078223 SSEP18LTBL | |
EAN/GTIN | 4061792250253 |