{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | AEG type AS 18 V | |
Producentbetegnelse | BUS18SBL-0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Slaglængde | 23 mm | |
Slagtal | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Vægt | 1,75 kg | |
værktøjsskift uden brug af værktøj | ja | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078216 BUS18SBL | |
EAN/GTIN | 4058546374563 |