Akku-bajonetsav Uden batteri, Type: GSA1832-0

Art.-nr.: 078214 GSA1832-0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GSA 18 V-32
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Slaglængde 32 mm
Slagtal 0 min-1 - 2.500 min-1
Vægt 3,5 kg
Maks. vibration iht. EN 10 m/s2
Bemærk SDS
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078214 GSA1832-0
EAN/GTIN 3165140951784
Producentnummer 06016A8109

Betegnelse

Udførelse:

Totrins hastighedsindstilling til forskellige materialer.
Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning og giver lang levetid. Enhed med ergonomisk softgrip-greb.

Leveringsomfang:

Batteri-bajonetsav uden batterier, uden hurtiglader.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851073859.
Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven