{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | STEP1200XE | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 730 W | |
Slagtal | 500 min-1 - 3.000 min-1 | |
Maksimal savetykkelse, stål | 10 mm | |
Maksimal savetykkelse, træ | 135 mm | |
Geringsindstilling | ja | |
Pendulslag | 4-dobbelt | |
Vægt | 2,4 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 10,5 m/s2 | |
Konstruktion | Stavform | |
Bemærk | til allround anvendelse | |
Egnede stiksavsklinger | 588400 − 588551 | |
værktøjsskift uden brug af værktøj | ja, FIXTEC system | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078213 STEP1200XE | |
EAN/GTIN | 4002395192762 | |
Producentnummer | 4935412878 |