{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Klinge-⌀ D | 165 mm | |
Borings-⌀ | 15,87 mm | |
egnet til materiale | Træ | |
Antal tænder | 24 | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 078212 165T24 | |
EAN/GTIN | 4002395369720 | |
Producentnummer | 4932471311 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-savklinger, Type: 165T24
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
255,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
376,96 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1 184,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1 475,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal tænder | 24 | 24 | 24 | 24 |
Klinge-⌀ D | 165 mm | 250 mm | 160 mm | 165 mm |
Borings-⌀ | 15,87 mm | 30 mm | 30 mm | 20 mm |
Šířka řezu B | 3,2 mm | 2,8 mm | 2 mm | |
Unášecí otvory počet / ⌀ / kruhová rozteč | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | |||
Produkttype | Rundsavklinge | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč |