{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Cat. Nr.:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | F-IRON Jig 26 AS | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Slagtal | 700 min-1 - 3.000 min-1 | |
Maksimal savetykkelse, stål | 12 mm | |
Maksimal savetykkelse, træ | 150 mm | |
Geringsindstilling | ja | |
Pendulslag | 4-dobbelt | |
Vægt | 2,1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 8,1 m/s2 | |
Konstruktion | Stavform | |
Bemærk | lille omkreds af greb | |
værktøjsskift uden brug af værktøj | ja | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer |
078210 71360561
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4014586900315
Kopier |
|
Producentnummer |
71360561000
Kopier |
|
Producent | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |