Batteridrevet kompakt båndsav, Type: M18FBS85

Art.-nr.: 078205 M18FBS85
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
Producentbetegnelse M18FBS85-202C
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Båndhastighed 0 m/min - 165 m/min
Maks. skæredybde 90° 85 mm
Båndsavklinge, bredde 13 mm
Båndsavklinge, længde 898 mm
Vægt 6 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078205 M18FBS85
EAN/GTIN 4058546293963
Producentnummer 4933471497

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, kraftfuld FUEL™ batteri-båndsav med kulfri POWERSTATE™ motor til mobil savning med forbedret håndterbarhed.
  • Enkelt og værktøjsløst savbåndsskift.
  • Trinløst regulerbar båndhastighed med hastighedskontakt.
  • Robust metalkonstruktion, metalkrog.
  • LED-belysning af skæreområdet.

Leveringsomfang:

Inklusive lader, 2 × M18 B2 batteri, bi-metal-savbånd 14 TPI, kuffert.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073801073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven