Batteridrevet -kædesav M18FCHS121

Art.-nr.: 078203 M18FCHS121
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 12 Ah
Batterispænding 18 V
Maks. vibration iht. EN 4,96 m/s2
Lydtrykniveau 97,69 dB
Vægt 6,4 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Kædesav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078203 M18FCHS121
EAN/GTIN 4058546221683
Producentnummer 4933464223

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust kædesav med fremragende ergonomi, høj ydelse og høj kædehastighed.
  • 18-V-Li-ion-batteri har en lignende høj ydelse, pålidelig drift og levetid som en benzindrevet havemaskine - men uden direkte støtte.
  • Med en batteriopladning kan du klare op til 150 snit i 10×10 cm blødt træ (12,0 Ah); samme arbejde som med en tankfyldning på en benzin-gardeenhed.
  • REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™-12,0-Ah-batteriet er udviklet til professionel og langvarig brug og passer til alle håndførte Milwaukee batteridrevne elværktøjer. Du kan således anvende det samme batteri til dine Milwaukee batteri-bajonetsave, batteri-vinkelsliber eller batteri-slagbore-/skruemaskine.
  • Metallisk kloanslag giver en forbedret løftestangseffekt under skæreprocessen.
  • Enkel kædesmøring: tabsfri beholder til kædeolie (tankkapacitet 200 ml), let at fylde, enkel kontrol af påfyldningsniveauet.

Leveringsomfang:

Inklusive 12,0 Ah High-Output-batteri og lader, 80 ml olie, kæde og kædebeskyttelse (mål).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven