{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 12 V | |
Producentbetegnelse | GST 12V-70 | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
Slagtal | 1.500 min-1 - 2.800 min-1 | |
Maksimal savetykkelse, stål | 3 mm | |
Maksimal savetykkelse, træ | 70 mm | |
Geringsindstilling | ja | |
Pendulslag | 3-dobbelt | |
Vægt | 1,5 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 5,5 m/s2 | |
Konstruktion | Stavform kompakt | |
Bemærk | LED | |
Egnede stiksavsklinger | 588400 − 588551 | |
værktøjsskift uden brug af værktøj | ja, SDS system | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078201 GST1270 | |
EAN/GTIN | 3165140895200 | |
Producentnummer | 06015A1005 |