{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Metabox | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Producentbetegnelse | KS 18 LTX 66 BL | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Akku-kapacitet | 8 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. omdrejningstal | 4.800 min-1 | |
Savklinge-⌀ | 165 mm | |
Savklinge-borings-⌀ | 20 mm | |
Maks. skæredybde 90° | 66 mm | |
Maks. skæredybde 45° | 43 mm | |
Vægt inklusive akku | 4,5 kg | |
Vægt uden batteri | 3,5 kg | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078186 KS18LTX66 | |
EAN/GTIN | 4061792192157 | |
Producentnummer | 611866810 |