{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tomgangsomdrejningstal | 8.000 min-1 - 12.600 min-1 | |
Nominel effekt | 1.700 W | |
Udgangseffekt | 970 W | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Gradueret justering af fræsedybden | 0,1 mm | |
Maks. vibration iht. EN | 4,1 m/s2 | |
Lydtrykniveau | 91 dB(A) | |
Lydeffektniveau (LwA) | 102 dB(A) | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Vægt | 4,6 kg | |
Kabellængde | 3,6 m | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Nominel spænding | 230 V | |
Emballage | Metabox | |
Produkttype | Fræser |
Artikelnummer | 078162 PFM17 | |
EAN/GTIN | 4061792210349 |