Mikromotorsystem Emax EVOlution EV410

Art.-nr.: 078140 EV410
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse EV 410
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 73 W
Omdrejningstalområde 1.000 min-1 - 40.000 min-1
Netspænding 230 V
Vægt 3,3 kg
Produkttype Mikroslibesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078140 EV410
EAN/GTIN 4560264428690
Producentnummer 11900000

Betegnelse

Udførelse:

Komplet sæt EV410-230 Emax EVOlution 40.000 o/min. med håndstykke IR-310.

Leveringsomfang:

Styreenhed, mikromotor inkl. motorkabel 1,5 m, håndstykke inkl. spændetang (⌀ 2,35 mm og 3,0 mm), digital visning af omdrejningstal, tænd/sluk-knap på motor, netkabel, højre-/venstreløb, identifikationskode,1 håndstykkeholder og 1 håndstykkehylde.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven