Styrerulle, Type: 6430300101

Art.-nr.: 078136 6430300101
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Formbeskrivelse: Affasning 45

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til Nr. 078124 str. AKFH18-5
Diameter 21,69 mm
Fas 45 grader
Radius 2,5 mm
Formbeskrivelse Affasning 45
Produkttype Afgratnings- og rejfemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078136 6430300101
EAN/GTIN 4014586441078
Producentnummer 64303001010

Betegnelse

Udførelse:

Styrerullen med ⌀ 21,69 mm kan bruges til 45°-faser op til 5 mm.

Passer til:

Akku-kantfræser nr. 078124 str. AKFH18-5.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven