{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | KFH 17-15 R | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.700 W | |
Tomgangsomdrejningstal | 2.300 min-1 - 7.500 min-1 | |
Skive-⌀ | 137 mm | |
Vægt | 6,4 kg | |
Kabellængde | 4 m | |
Fasevinkel | 30 grader; 45 grader | |
Radius | 3 mm | |
Produkttype | Afgratnings- og rejfemaskine |
Artikelnummer | 078125 KFH17-15R | |
EAN/GTIN | 4014586892733 | |
Producentnummer | 72381861000 |