{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | AKFH 18-5 AS | |
Tomgangsomdrejningstal | 2.400 min-1 - 7.500 min-1 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Støtteskive-⌀ | 98 mm | |
Fasevinkel | 45 grader | |
maks. fasehøjde 45° | 5 | |
Radius | 2,5 mm | |
Produkttype | Afgratnings- og rejfemaskine |
Artikelnummer | 078123 AKFH18-5AS | |
EAN/GTIN | 4014586898209 |