Afgratnings- og rejfemaskine EKF450

Art.-nr.: 078121 EKF450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse EKF450
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.500 W
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Vægt 4 kg
Længde 310 mm
Bredde 138 mm
Højde 295 mm
Netspænding 230 V
Fas 45°
Produkttype Afgratnings- og rejfemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078121 EKF450
EAN/GTIN 4250187507243
Producentnummer EKF 450.3

Betegnelse

Udførelse:

Rejfemaskine med blød start og termosikring i kompakt konstruktion til bearbejdning af lige kanter, indvendige og udvendige radier samt boringer fra ⌀ 22 mm. Finindstilling muliggør en let affasning med henblik på afgratning og bred affasning. Med forbedret knivhoved af hensyn til reducerede skærekræfter.
Affasning 45° − bredde trinløs 0 - 6 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive fræser, 3 HM-vendeplatter, spånopsamler nr. 084520, transportkuffert.

Bemærk:

Styrerullen kræver en emnekanthøjde på mindst 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven