{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V; Milwaukee type HB 12 V | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 12 V | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
maksimal skæreeffekt i aluminium | 2,1 mm | |
maksimal skæreeffekt i stål | 1,6 mm | |
Radius for den mindste kurve | 40,7 mm | |
Skærebredde | 5 mm | |
Vægt | 1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 1,5 m/s2 |
Artikelnummer | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN/GTIN | 4058546374112 |