Koncentricitetsprøver med prismatiske blokke Plade: 500 x 110 mm 5 - 25 mm

Art.-nr.: 0780302
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0780302
EAN/GTIN 4029713060480
Producentnummer 0780302

Betegnelse

Udførelse:

  • Fint slebet overflade, planhedstolerance i henhold til din 876-2
  • Med to V-holdere
  • Hurtigspændeanordning med spændearm
  • Med T-rille og støttesøjle
  • Med monteringshul til måleur Ø 8 mm
  • Finjustering

Beskrivelse:

Koncentricitetsprøver med prismatiske blokke, plade 500 x 110 mm, i henhold til DIN 876-1, med T-slot og målestativ, målesondeholder: Ø 8 mm, prismatiske blokke 65 mm, kontaktflade 5 - 25 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven