Centricitetsprøver med rulleblokke Plade: 700 x 180 mm 4 - 60 mm

Art.-nr.: 0780206
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 0780206
EAN/GTIN 4029713060466
Producentnummer 0780206

Betegnelse

Udførelse:

  • Fint slebet overflade, planhedstolerance i henhold til din 876-2
  • med to rullebeslag
  • Hurtigspændeanordning med spændearm
  • Med T-rille og støttesøjle
  • Med monteringshul til måleur Ø 8 mm
  • Finjustering

Beskrivelse:

Koncentricitetsmåler med rullestokke, plade 700 x 180 mm, i henhold til DIN 876-1, koncentricitetstolerance 0,005 mm, med T-slot og målestativ, målesondeholder: Ø 8 mm, rullestokke 100 mm, lejeflade 4 - 60 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven