Centricitetsprøver med rulleblokke Plade: 500 x 110 mm 3 - 30 mm

Art.-nr.: 0780202
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0780202
    EAN/GTIN 4029713060459
    Producentnummer 0780202
    L-nummer L40510 2499

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Fint slebet overflade, planhedstolerance i henhold til din 876-2
    • med to rullebeslag
    • Hurtigspændeanordning med spændearm
    • Med T-rille og støttesøjle
    • Med monteringshul til måleur Ø 8 mm
    • Finjustering

    Beskrivelse:

    Koncentricitetsprøver med rulleblokke, plade 500 x 110 mm, i henhold til DIN 876-1, koncentricitetstolerance 0,005 mm, med T-slot og målestativ, målesondeholder: Ø 8 mm, rulleblokke 65 mm, lejeflade 3 - 30 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven