Plade til koncentriktest: 350 x 110 mm 50 x 200 mm

Art.-nr.: 0780101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0780101
EAN/GTIN 4029713223465
Producentnummer 0780101
L-nummer L40510 761

Betegnelse

Udførelse:

  • Fint slebet overflade, planhedstolerance i henhold til din 876-2
  • Med to justerbare halebånd
  • Venstre bagagerum med fast midte
  • Højre bagaksel med tilbagetrækkelig fjedermonteret midte, frit løft ca. 10 mm
  • Tailstocks kan fastspændes via en excentrisk klemme
  • Bagagerets højde 75 mm med integreret V-notstøtte
  • Hurtigspændeanordning med spændearm
  • Med T-rille og støttesøjle
  • Med monteringshul til måleur Ø 8 mm

Beskrivelse:

Rotationskontrolplade: 350 x 110 mm 50 x 200 mm

Norm:

DIN 876-2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven