Skrubbe-sugemaskine BR4010CADV

Art.-nr.: 078001 BR4010CADV
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Gulvrenser
    Arbejdsbredde, børster 400 mm
    Arbejdsbredde, sugning 400 mm
    Længde 520 mm
    Bredde 470 mm
    Højde 1.150 mm
    maks. arealydelse 400 m2/h
    min. børstetryk 100 g/cm3 - 200 g/cm3
    Børsteomdrejningstal 1.100 min-1
    Effektforbrug 2.300 W
    Vægt inklusive tilbehør 30 kg
    Ferskvandstankens volumen 10 l
    Spildevandstankens volumen 10 l
    Netfrekvens 50 Hz
    Netspænding 220 V - 240 V
    Energiforsyning Med kabel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078001 BR4010CADV
    EAN/GTIN 4039784541498
    Producentnummer 1.783-311.0

    Betegnelse

    Udførelse:

    BR 40/10 C – den mest rentable maskine i sin klasse. Den kompakte og effektive maskine har en arbejdsbredde på 400 mm og en tankvolumen på 10 liter. Advance-udgaven er udstyret med ekstra transporthjul og en børstetryksregulering.
    Håndført gulvrengøringsmaskine til mange forskellige opgaver og arealstørrelser. Udførelse enten med ledning eller batteri. Høj produktivitet og sparsom i brug.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven