MultiMaster MM 300 Plus Start 72297264

Art.-nr.: 077824 72297264
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse MM 300 Plus Start
Energiforsyning Med kabel
Værktøjsholder Starlock, Starlock Plus
Svingningstal 11.000 min-1 - 20.000 min-1
Amplitude (oscillationsbevægelse) 2 × 1,6 grader
Effektforbrug 250 W
Vægt 1,4 kg
Kabellængde 5 m
Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077824 72297264
EAN/GTIN 4014586898094

Betegnelse

Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med Starlock værktøjsholder (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).
  • Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).
  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.
  • Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.
  • Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.

Takket være værktøjsholderen Starlock Plus har du adgang til ca. 100 FEIN-tilbehør i præstationsklasserne Starlock og Starlock Plus.
Multitool til udvidelse og renovering med basisudstyret til savning i træ, metaller, gipskartoner og kunststoffer.

Leveringsomfang:

1× værktøjskuffert af plast, 1× E-Cut Long-Life savklinge (35 mm), 1× E-Cut Long-Life savklinge (65 mm), 1× universal E-Cut savklinge (44 mm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven