MultiMaster MM 500 Plus Top 72296770

Art.-nr.: 077814 72296770
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse MM 500 PLUS TOP
Energiforsyning Med kabel
Værktøjsholder Starlock, Starlock Plus
Svingningstal 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplitude (oscillationsbevægelse) 2 × 1,7 grader
Effektforbrug 350 W
Vægt 1,4 kg
Kabellængde 5 m
Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077814 72296770
EAN/GTIN 4014586897813

Betegnelse

Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med Starlock værktøjsholder (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).
  • Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).
  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.
  • Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.
  • Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.

Effektivt multitool til hurtigt fremskridt i arbejdet (ved udvidelse og reparation) med mere end 30 dele tilbehør til savning i træ og metal, slibning, fliser og mere.

Leveringsomfang:

Tilbehørssæt med 30 dele, udsugningsanordning og L-BOXX.
Tilbehørssæt med 30 dele bestående af: 1× E-Cut Long-Life savklinge (10 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (35 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro savklinge (32 mm), 1× HM-savklinge (⌀ 75), 1× HM træfil (trekantet), 1× spartel, 1× slibeplade med huller, hver 1× slibeark med huller (K60, K80, K120, K180).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven