• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Kantsømsliber, basisenhed, Type: LLK1503

Art.-nr.: 077770 LLK1503
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse LLK1503
Energiforsyning Med kabel
maks. omdrejningstal 1.500 min-1 - 4.700 min-1
Maks. skive-⌀ 152 mm
Vægt 3,4 kg
Produkttype Slibemaskine til hjørnesvejsninger
Effektforbrug 1.200 W

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077770 LLK1503

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv batteri-basismotor TRINOXFLEX 18 V til bearbejdning af metaloverflader.
  • Børsteløs motor med høj belastningsevne og højere effektivitet.
  • Unik værktøjsforsats med hurtigkobling til værktøjsløs udskiftning af de fire systemforsatser til satinering og rørbåndslibning, til slibning med båndfil eller kantsømsliber.

Leveringsomfang:

Version uden forsats, inklusive 2 × batterier 18 V / 5,0 Ah, lader og L-Boxx® 238.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du under nr. 566994 og nr. 566996.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven