{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batterispænding | 18 V | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
maks. omdrejningstal | 1.700 min-1 - 3.760 min-1 | |
maks. værktøjs-⌀ | 125 mm | |
Vægt | 2 kg | |
Produkttype | Slibemaskine til hjørnesvejsninger |
Artikelnummer | 077770 BME18 | |
EAN/GTIN | 4030293230422 | |
Producentnummer | 504505 |