{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Produkttype | Glittemaskine | |
Producentbetegnelse | SE 17-200 RT | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.700 W | |
Omdrejningstalområde | 800 min-1 - 3.000 min-1 | |
Moment | 17 Nm | |
Værktøjsholder | M 14 | |
Sliberulle-⌀ | 100 mm - 200 mm | |
Sliberullelængde | 50 mm - 100 mm | |
Vægt | 2,9 kg | |
Kabellængde | 4 m |
Artikelnummer | 077754 SE17-200 | |
EAN/GTIN | 4007430323545 | |
Producentnummer | 602259000 |