Sæt, rustfrit stål til vinkelpolerer WPO F

Art.-nr.: 077718 F
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type F
    Primær anvendelse overfladebearbejdning
    Produkttype Slibe- og polersæt (elværktøj)

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077718 F
    EAN/GTIN 4014586306629
    Producentnummer 63721006040

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Sæt til standardopgaver inden for overfladebearbejdning: Rengøring af tilsmudsninger ved hjælp af bølgefilt, fjernelse af malingsløbere, op til god glitning.

    Passer til:

    Vinkelpolerer nr. 077712.

    Leveringsomfang:

    1 elastisk slibevalse 100×100 mm, korn 60; 1 lamelfiltvalse 100×100 mm, korn 180; 1 slibefilt, bølgeformet, 30×150 mm, boring M14; 10 stk. slibefilt med burrelås, fin, ⌀ 115 mm; 1 støttetallerken til slibefilt med burrelås, ⌀ 115 mm, M14; 1 opspændingsdorn 15 − 50 mm: 2 nøgler

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven