{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | WPO 14−25 E | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.200 W | |
Omdrejningstalområde | 900 min-1 - 2.500 min-1 | |
Værktøjsholder | M14 | |
Maks. polereværktøjs-⌀ | 250 mm | |
Vægt | 2,4 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 3,5 m/s2 | |
Produkttype | Poleringsmaskine |
Artikelnummer | 077712 72214900 | |
EAN/GTIN | 4014586862729 | |
Producentnummer | 72214900230 |