Maskinfod, Type: 99001004

Art.-nr.: 077614 99001004
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse udsugningsfod GIBE
Effektforbrug 350 W
Vægt 55 kg
Længde 720 mm
Bredde 600 mm
Højde 706 mm
Produkttype Maskinfod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077614 99001004
EAN/GTIN 2050001676801
Producentnummer 99001004000

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdshøjden kan indstilles komfortabelt med en gastryksfjeder. God stabilitet takket være den robuste konstruktion.
  • Maskinfod med integreret motor til ekstremt effektiv dobbelt udsugning.
  • Kassettefilter til effektiv luftrensning.
  • De fleksible, varmebestandige udsugningsslanger i stål og det integrerede metalspånfang er resistente over for glødende gnister.

Anvendelse:

Med båndpudsermodulerne som båndslibemaskine, med udvidelsesmodulerne til radius-, langs-, plan-, centerless-slibning og afgratning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven