{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GX 75 2H | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 1.500 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 3.000 min-1 | |
Båndbredde | 75 mm | |
Båndlængde | 2.000 mm | |
Vægt | 75 kg | |
Samlet længde | 1038 mm | |
Totalbredde | 516,02 mm | |
Samlet højde | 1020 mm | |
Produkttype | Båndslibere |
Artikelnummer | 077610 790132 | |
EAN/GTIN | 4014586872063 | |
Producentnummer | 79013200403 |