{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GKS 75 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Netspænding | 400 V | |
Effektforbrug | 3.000 W | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Båndbredde | 75 mm | |
Båndlængde | 2.000 mm | |
Vægt | 45 kg | |
Samlet længde | 1007 mm | |
Totalbredde | 330 mm | |
Samlet højde | 1020 mm | |
Produkttype | Båndslibere |
Artikelnummer | 077608 790503004 | |
EAN/GTIN | 4014586888293 | |
Producentnummer | 79050300403 |