Kompakt-båndslibemaskine GKS 790502004

Art.-nr.: 077608 790502004
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GKS 75
Energiforsyning Med kabel
Netspænding 400 V
Effektforbrug 1.500 W
maks. omdrejningstal 3.000 min-1
Båndbredde 75 mm
Båndlængde 2.000 mm
Vægt 45 kg
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077608 790502004
EAN/GTIN 4014586888279
Producentnummer 79050200403

Betegnelse

Udførelse:

Effekt kompakt-båndsliber til metalbearbejdning.
  • Højeste arbejdssikkerhed takket være kontrolleret gnistregn.
  • En yderst rentabel anskaffelse med et optimalt pris-ydelses-forhold.
  • Kan anvendes øjeblikkeligt. Kræver ingen opbygning eller montering.

Leveringsomfang:

Inkl. 1x slibebånd 75×2000 mm (K 36 R).

Bemærk:

Slibebånd, se nr. 558310.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven