Kombi-båndslibemaskine 230 V BS200P

Art.-nr.: 077550 BS200P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse BS 200 Plus
    Energiforsyning Med kabel
    Nominel effekt 230 V
    Effektforbrug 600 W
    maks. omdrejningstal 2.980 min-1
    Slibeskive-⌀ D 200 mm
    Slibeskivebredde T 25 mm
    Slibeskiveborings-⌀ H 32 mm
    Slibebånd, bredde 50 mm
    Slibebånd, længde 1.000 mm; 1.020 mm
    Vægt 16,9 kg
    Kabellængde 1,8 m
    Produkttype Båndslibere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077550 BS200P
    EAN/GTIN 4061792226050
    Producentnummer 604220000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dobbeltslibemaskine til slibning, hvæsning, afgratning, og hvis der anvendes en stålbørste, også til fjernelse af rust fra stål og metaller. Det integrerede LED-lys oplyser arbejdsområdet optimalt. Skivernes maksimalt rolig gang og lange levetid muliggøres af monteringsflanger af høj kvalitet.
    • Emneoplægninger, der kan justeres uden værktøj.
    Den universelle kombinerede båndslibemaskine med slibebånd og slibeskive er ideel til arbejde med træ og metal.
    • Stor slibearm, der kan vippes trinløst til 90°, til to almindelige slibebåndlængder.
    • Værktøjsfri hældningsindstilling af båndsliberarmen.
    • Sugetilslutning på båndsliberarm, egnet til almindelige forbindelsesmuffer.
    • Egnet til brug med runde stålbørster til fjernelse af rust.
    • Integreret LED-lys til optimal belysning af arbejdsområdet.
    • Fleksibelt arbejde på den store slibeflade eller alternativt på rundingen af båndsliberarmen.
    • Sugetilslutning på båndsliberarm, egnet til almindelige forbindelsesmuffer.
    • Gummihjul i båndslibearmen med riller for hurtig varmeafledning.
    • Hurtig værktøjsfri udskiftning af slibebånd efter åbning af afdækningen.
    • Skivernes har maksimalt rolig gang og lang levetid takket være monteringsflanger af høj kvalitet.

    Leveringsomfang:

    Inkluderer slibeskive 60 N med normal kornstørrelse, netslibebånd K 60, gnistbeskyttelsesglas, emneholder og sekskantnøgle.

    Bemærk:

    Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100 og nr. 568733.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven