Bænksliber ECO, 230 V W150

Art.-nr.: 077502 W150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse W150
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 520 W
    maks. omdrejningstal 2.900 min-1
    Slibeskive-⌀ D 150 mm
    Slibeskivebredde T 20 mm - 25 mm
    Slibeskiveborings-⌀ H 32 mm
    Vægt 16 kg
    Produkttype Dobbeltslibemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077502 W150
    EAN/GTIN 2050001694607
    Producentnummer ECO150

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bænksliber til enkeltfaset-vekselstrøm med støjsvag, vedligeholdelsesfri motor. Store beskyttelsesskærme sikrer en høj sikkerhed for brugeren. Anlæg kan reguleres uden brug af værktøj.
    Genstartsbeskyttelsen forhindrer utilsigtet start af maskinen efter en strømafbrydelse.

    Leveringsomfang:

    Med slibeskiver normalkorund NK36 og NK60.

    Bemærk:

    Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100 og nr. 568733.
    Passende maskinstativ nr. 077513 str. DS04 med adapterplade nr. 077515 str. ECO.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven