{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | SXE 3125 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Svingningstal | 8.000 min-1 - 24.000 min-1 | |
Afstand til arbejdsfladen | 3,0 mm | |
Maks. vibration iht. EN | 4,9 m/s2 | |
Effektforbrug | 310 W | |
Slibetallerken-⌀ | 125 mm | |
Vægt | 1,5 kg | |
Produkttype | Excenterslibere |
Artikelnummer | 077333 SXE3125 | |
EAN/GTIN | 4007430271150 | |
Producentnummer | 600443000 |