{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | SR 2185 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 210 W | |
Slibeark, længde (burrelukning) | 184 mm | |
Slibeark, bredde (burrelukning) | 92 mm | |
Slibeark, længde (klemme) | 230 mm | |
Slibeark, bredde (klemme) | 92 mm | |
Afstand til arbejdsfladen | 2 mm | |
Svingningstal | 22.300 min-1 | |
Hulmønster | 8-dobbelt | |
Vægt | 1,5 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 4 m/s2 | |
Produkttype | Rystepudsere |
Artikelnummer | 077332 SR2185 | |
EAN/GTIN | 4007430270986 | |
Producentnummer | 600441500 |