{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Produkttype | Båndslibere | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Båndhastighed | 230 m/min - 410 m/min | |
Slibeflade | 90 × 135 mm | |
Vægt uden batteri | 3,9 kg | |
Slibebånd, bredde | 75 mm | |
Slibebånd, længde | 457 | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 0 |
Artikelnummer | 077331 M18FBTS75 | |
EAN/GTIN | 4058546374082 |