Rystepudsere GSS, Type: 230AVE

Art.-nr.: 077328 230AVE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 230AVE
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 300 W
Slibeark, længde (burrelukning) 184 mm
Slibeark, bredde (burrelukning) 92 mm
Slibeark, længde (klemme) 230 mm
Slibeark, bredde (klemme) 92 mm
Slibepapir, holder, fastgørelse med burrelukning ja
Slibepapir, holder, fastklemning ja
Afstand til arbejdsfladen 2,4 mm
Svingningstal 22.000 min-1
Hulmønster 8-dobbelt
Vægt 2,4 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Rystepudsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077328 230AVE
EAN/GTIN 3165140663779
Producentnummer 0601292802

Betegnelse

Udførelse:

Vibrationsfri og praktisk 300 W rystepudser med forvalg af omdrejningstal:
  • Ergonomisk udformede greb med softgrip muliggør perfekt håndtering.
  • Minimale vibrationer, da der ingen kobling er til motorhuset.
  • Fastspændingssystem til slibepapir med perfekt fæste i form af klem- eller burrelås-fastholdelse.
  • Integreret støvudsugning takket være slibeark med 8 huller.
  • Direkte tilslutning til eksternt udsugningssystem eller mikrofilterboks.

Leveringsomfang:

Inklusive mikrofilterboks, slibeplade, ekstra greb.

Bemærk:

Passende burrelås-slibepapir finder du under nr. 557576.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven