Akku-excentersliber med akku M18BOS125

Art.-nr.: 077319 M18BOS125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Kuffert
    Producentbetegnelse M18BOS125-502B
    Energiforsyning Akkudrevet
    Batteritype Lithium-ion
    Antal medfølgende akkuer 2
    Akku-kapacitet 5 Ah
    Batterispænding 18 V
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
    Svingningstal 14.000 min-1 - 24.000 min-1
    Afstand til arbejdsfladen 2,4 mm
    Slibetallerken-⌀ 125 mm
    Vægt 1,6 kg
    Produkttype Excentersliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077319 M18BOS125
    EAN/GTIN 4058546221744
    Producentnummer 4933464229

    Betegnelse

    Udførelse:

    M18 batteri-excentersliber med 6-trins forindstilling af hastighed til at opnå materialetilpasset slibeeffekt. Støvboks med integreret filter. 100 % systemkompatibel med Milwaukee® M18™-produktprogrammet. Slibeskive med 8 huller til effektiv udsugning.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 2 × 5,0 Ah litium-ion-batterier, støvpose, udsugningsadapter, udvidelsesadapter, 2 × slibepapir.

    Bemærk:

    Passende slibeskive, 8 huller, artikelnr. 567745 og ABRANET artikelnr. 567802.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven