{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Producentbetegnelse | GVB18LTXBL11-28 | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batterispænding | 18 V | |
Omdrejningstalområde | 8.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
maks. spændetangs-⌀ | 6 mm | |
Vægt | 1,4 kg | |
Elektronisk forvalg af omdrejningstal | ja | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Ligeslibere |
Artikelnummer | 077272 GVB18LTXBL | |
EAN/GTIN | 4061792247307 | |
Producentnummer | 600826850 |