{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GGS 30 LS | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 750 W | |
Omdrejningstalområde | 7.000 min-1 - 33.000 min-1 | |
maks. spændetangs-⌀ | 6 mm | |
Vægt | 1,7 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 3 m/s2 | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Elektronisk forvalg af omdrejningstal | ja | |
Produkttype | Ligesliber | |
Nominel spænding | 230 V |
Artikelnummer | 077265 GGS30LS | |
EAN/GTIN | 4053423237399 |