Ligeslibere GE710P

Art.-nr.: 077264 GE710P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GE 710 Plus
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 710 W
Omdrejningstalområde 10.000 min-1 - 30.500 min-1
maks. spændetangs-⌀ 6 mm
Vægt 1,6 kg
Maks. vibration iht. EN 5,6 m/s2
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Produkttype Ligeslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077264 GE710P
EAN/GTIN 4007430212351
Producentnummer 600616000

Betegnelse

Udførelse:

Ligeslibere fra Metabo® er blandt de tyndeste og mest kompakte maskiner på markedet. De kraftige motorer i de batteridrevne og kablede ligeslibere giver maksimal produktivitet med høj præcision til alle anvendelser.
  • Præcis spændehals til stationær brug.
  • Forudindstillede hastighedsniveauer.
  • Elektronisk sikkerhedsstop af motoren, når værktøjet blokeres, for at arbejde sikkert.
Ligesliberne med lang slibespindel er ideelle til afgratning eller slibning af svejsninger på svært tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Spændetang 6 mm, beskyttelseshætte af gummi, 1 gaffelnøgle.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven